{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | SPR | |
maks. ciśnienie robocze | 12 bar | |
maks. temperatura robocza | 90 °C | |
wydajność przepływu powietrza | 95 l/min - 410 l/min | |
wydajność przepływu przy 5 barach | 286 l/min | |
Rodzaj produktu | Pistolet |
Numer artykułu | 080144 SPR | |
EAN / GTIN | 4047322722131 | |
Numer producenta | 100307 |