Zwijacz węży, obudowa z blachy stalowej, Typ: 15

Nr art.: 080076 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 246,16 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 470 mm
głębokość obudowy 180 mm
wysokość obudowy 494 mm
Materiał obudowy Drut stalowy, lakierowany
przyłącze wyjścia 1/2 cal
przyłącze wejścia 1/2 cal
maks. ciśnienie robocze 50 bar
długość węża 15 m
Rodzaj produktu Zwijacze węży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080076 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4030704090041
Kopiuj
Numer producenta 09 004
Kopiuj
Manufacturer RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Opis

Wykonanie:

Zwijacz węża ze sprężynowym, prowadzonym mechanizmem automatycznego odwijania i nawijania z wielokrotną blokadą na odcinku jednego obrotu.
otwarty zwijacz węża, wykonanie lakierowane, częściowo cynkowane, ze zmiennym położeniem otworu wylotowego i mocnym wężem gumowym.

Zastosowanie:

Nadaje się do powietrza, wody, oleju, oleju napędowego.
Dla zwiększenia ergonomii dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz dla zapewnienia porządku i zapobieżenia wypadkom oraz urazom spowodowanym leżącymi na posadzce wężami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka