Automatyczny zwijacz węża, długość węża: 15m

Nr art.: 080066 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 465 mm
głębokość obudowy 220 mm
wysokość obudowy 400 mm
przyłącze wyjścia 3/8 cal
przyłącze wejścia 3/8 cal
maks. ciśnienie robocze 20 bar
długość węża 15 m
⌀ wewnętrzna węża 10 mm
Rodzaj produktu Zwijacze węży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080066 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406284626
Kopiuj
Numer producenta 080066 15
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Automatyczny zwijacz węża w obudowie z tworzywa. Elastyczny wąż sprężonego powietrza z poliuretanu z zabezpieczeniem przed załamaniem. Zintegrowana prowadnica węża. Obrotowy uchwyt do montażu na ścianie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Do użytku ze sprężonym powietrzem.
  • Wąż należy wyciągać tylko do pracy.
  • Nie pozostawiać podłączonego narzędzia pneumatycznego bez nadzoru.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Po użyciu rozłączyć wszystkie połączenia.
  • Zwinąć całkowicie wąż po użyciu.
  • Kabłąk mocujący do montażu na równej, pasującej do masy zwijacza węża ścianie lub suficie.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać zwijacza węża bez uprzedniego montażu na ścianie lub suficie.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie używać do gazów łatwopalnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie ciągnąć za wąż w gwałtowny sposób.
  • Nie używać węża w pobliżu ostrych krawędzi.
  • Węże układać płasko na podłodze, nie zginać ani zwijać w pętle.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka