{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi | |
maks. ciśnienie robocze | 15 bar | |
⌀ zewnętrzna węża | 15 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 9 mm | |
długość węża | 50 m | |
kolor | przezroczysty | |
zakres temperatur | -15 °C - 60 °C | |
dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011) | tak | |
Rodzaj produktu | Wąż |
Numer artykułu |
080042 9
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
3506110929738
Kopiuj |
|
Numer producenta |
092973
Kopiuj |
|
Manufacturer | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |