Wąż z osnową AIRSOFT, PVC, czarny, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 13mm

Nr art.: 080037 13
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 20,20 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 15 bar
⌀ zewnętrzna węża 20 mm
⌀ wewnętrzna węża 13 mm
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080037 13
Kopiuj
EAN / GTIN 3506111000597
Kopiuj
Numer producenta 100059
Kopiuj
Manufacturer Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Wykonanie:

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od −15°C do 60°C.
Wąż z osnową Airsoft Performance, elastyczny, olejoodporny wąż pneumatyczny do narzędzi pneumatycznych. Ciśnienie robocze 15 bar.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka