Węże PCW z osnową, niebieskie, Soft, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 9mm

Nr art.: 080036 9
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 11,95 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi
maks. ciśnienie robocze 15 bar
⌀ zewnętrzna węża 15 mm
⌀ wewnętrzna węża 9 mm
długość węża 50 m
kolor niebieski
zakres temperatur -15 °C - 60 °C
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080036 9
Kopiuj
EAN / GTIN 3506111047325
Kopiuj
Numer producenta 104732
Kopiuj
Manufacturer Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Wykonanie:

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od −15°C do 60°C.
Super Nobelair Soft, bardzo elastyczny dzięki zastosowaniu technologii Full-Soft, również w niskich temperaturach. Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Ciśnienie robocze 15 bar.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka