Olejarki mgłowe, ⌀ gwintu wewnętrznego: 1/4cal

Nr art.: 080013 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość (H) 190 mm
długość całkowita (L) 3-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza 138 mm
przepływ przez zespół 3 - częściowy zespół przygotowania sprężonego powietrza 1 150 l/min
⌀ gwintu wewnętrznego 1/4 cal
Rodzaj produktu Olejarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080013 1/4
EAN / GTIN 4047322129374
Numer producenta 120557
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza dowolnie komponowany w zależności od potrzeb, za pomocą klipsu połączeniowego.
Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Zaleta:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb,np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia,(mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego), itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka