Regulator ciśnienia 0,5 −10 bar 1/4 cal

Nr art.: 080012 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość (H) 190 mm
długość całkowita (L) 3-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza 138 mm
przepływ przez zespół 3 - częściowy zespół przygotowania sprężonego powietrza 1 150 l/min
⌀ gwintu wewnętrznego 1/4 cal
Rodzaj produktu Regulator ciśnienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080012 1/4
EAN / GTIN 4047322129398
Numer producenta 120562

Opis

Wykonanie:

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza dowolnie komponowany w zależności od potrzeb, za pomocą pakietu połączeniowego.
Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Zaleta:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia,(mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.