{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P2531-H | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 10,2 mm | |
kształt uchwytu narzędziowego | 6 - kątne | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 402 l/min | |
częstotliwość uderzeń | 50 Hz | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1,5 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 100 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 11,5 m/s2 | |
długość | 193 mm | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe z przecinakami |
Numer artykułu | 079730 P2531-H | |
EAN / GTIN | 7322590059514 | |
Numer producenta | 8425020620 |