Rysiki grawerskie pneumatyczne, Typ: 140EP

Nr art.: 079709 140EP
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta 140EP
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 30 l/min
częstotliwość uderzeń 190 Hz
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/8 cal
masa 0,2 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 75 dB(A)
maks. wibracje wg EN 5 m/s2
17 mm
długość 140 mm
Rodzaj produktu Rysik grawerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079709 140EP
Kopiuj
EAN / GTIN 663023168098
Kopiuj
Manufacturer Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Opis

Wykonanie:

Wygodny, pneumatyczny rysik grawerski umożliwia łatwe grawerowanie nawet najtwardszych powierzchni. Dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkim gumowym uchwytem i smukłą obudową nadaje się do ciągłej eksploatacji.

W dostawie:

Z wężem PVC o długości 1,5 m.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka