{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 498 l/min | |
⌀ talerza szlifierskiego | 150 mm | |
rodzaj odsysania | zewnętrzne | |
skok | 2,5 mm | |
masa | 0,8 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 82 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 3,9 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna |
Numer artykułu | 079657 R036CC2HL | |
EAN / GTIN | 663023170909 |