{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | CP7220 CVE | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 12 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 486 l/min | |
⌀ talerza szlifierskiego | 150 mm | |
skok | 2,5 mm | |
masa | 1,6 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 76 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 1,4 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne |
Numer artykułu | 079654 7220CVE | |
EAN / GTIN | 015451619435 | |
Numer producenta | 8941272203 |