{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
moc przekazywana | 400 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 260 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
oznaczenie producenta | 4200H18K | |
szerokość taśmy | 3, 13, 16-19 mm | |
długość linki | 457 mm | |
masa | 1,39 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 78 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki taśmowe |
Numer artykułu | 079570 4200H18K | |
EAN / GTIN | 15451689667 |