{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
moc przekazywana | 250 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 27 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 78 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
⌀ tulei zaciskowej | 6 mm | |
masa | 0,65 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 76 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 4,9 m/s2 | |
długość | 275 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 079457 7410 | |
EAN / GTIN | 015451781538 | |
Numer producenta | 8941074100 |