Szlifierki proste pneumatyczne, ⌀ tulejki zaciskowej 6 mm krótkie 7405

Nr art.: 079456 7405
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

moc przekazywana 250 W
maksymalna prędkość obrotowa 28 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 78 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
⌀ tulei zaciskowej 6 mm
masa 0,5 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 76,2 dB(A)
maks. wibracje wg EN 3,6 m/s2
długość 200 mm
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079456 7405
EAN / GTIN 15451781507
Numer producenta 8941074050

Opis

Wykonanie:

Miniaturowa szlifierka prosta o wysokiej prędkości obrotowej na biegu jałowym zapewnia cichą i wydajną pracę. Wbudowany regulator liczby obrotów zapewnia precyzyjną wydajność i kontrolę.

W dostawie:

W komplecie po 1 × tulejka zaciskowa 1/4 cala i 6 mm.