Pneumatyczne szlifierki proste, ⌀ tulejki zaciskowej 6 mm G2422

Nr art.: 079452 G2422
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta G2422-1
moc przekazywana 350 W
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 618 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
masa 0,7 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 77 dB(A)
maks. wibracje wg EN 3,4 m/s2
długość 277 mm
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079452 G2422
EAN / GTIN 7322590011086
Numer producenta 8423031247

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta. Wytrzymała i cicha. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.
⌀ tulejki zaciskowej 6 mm.
Wersja z długim smukłym wrzecionem, zwłaszcza do otworów, maks. prędkość obrotowa 20000 1/min.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka