{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | G2414 S085 | |
moc przekazywana | 500 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 252 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 3/8 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 13 mm | |
masa | 0,78 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 70 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu |
079447 S085
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7322590019860
Kopiuj |
|
Numer producenta |
8423031258
Kopiuj |
|
Manufacturer | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |