{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
moc przekazywana | 300 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 207 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
maks. wibracje wg EN | 2,58 m/s2 | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 8 mm | |
maks. ⌀ tarczy | 75 mm | |
masa | 0,6 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 74 dB(A) | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu |
079316 RAM20LR
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
5390145244502
Kopiuj |
|
Manufacturer | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |