Szlifierki kątowe pneumatyczne 3550-120

Nr art.: 079315 3550-120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta CP3550-120AA5
moc przekazywana 1 100 W
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 560 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
maks. wibracje wg EN 9,8 m/s2
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 13 mm
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 1,9 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 84 dB(A)
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Numer producenta 6151607780

Opis

Wykonanie:

  • silnik 1,5 KM o mocy 1100 W,
  • osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy,
  • rozmiar tarczy: 125 mm,
  • estetyczna dźwignia zabezpieczająca o opływowym kształcie.

Kompaktowa i wydajna szlifierka kątowa zapewniająca dużą trwałość w trudnych warunkach pracy, przy przeglądach co 1000 godzin. Ergonomiczny uchwyt z amortyzacją drgań. Osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy. Uchwyt narzędziowy M14.