{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | 7550-A | |
moc przekazywana | 840 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 134 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
maks. wibracje wg EN | 7 m/s2 | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 1,6 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 85 dB(A) | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Numer producenta | CP7550A | |
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |