Pneumatyczna szlifierka kątowa, kształt pistoletowy, do tarcz o ⌀ 50 mm, ⌀ tarcz do 75 mm, z gwintem przyłączeniowym BSP, przyłącze pneumatyczne 1/4 cala

Nr art.: 079311 G2302
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2302
moc przekazywana 175 W
maksymalna prędkość obrotowa 17 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 534 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
maks. ⌀ tarczy 75 mm
minimalna ⌀ tarczy 50 mm
masa 0,6 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB(A)
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079311 G2302
Kopiuj
EAN / GTIN 7322590019815
Kopiuj
Numer producenta 8423031214
Kopiuj
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

mała szlifierka kątowa o kształcie pistoletowym, z dwoma małymi talerzami szlifierskimi Roloc® o ⌀ 50/75 mm. Dokładna regulacja prędkości obrotowej za pomocą przycisku. Gumowany uchwyt zapewnia wysoki komfort obsługi.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe:
zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Wskazówka:

System do szlifowania małych powierzchni 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm zob. od nr 554005.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka