{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | 6748EX | |
zakres momentu obrotowego | 180 Nm - 760 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 400 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokąt | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 852 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 2,4 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 93 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 8,7 m/s2 | |
długość | 200 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu |
079220 6748EX
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
015451720612
Kopiuj |
|
Numer producenta |
6151590570
Kopiuj |
|
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |