{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 356 Nm | |
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 300 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 147,2 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1,6 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 99,7 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 8,69 m/s2 | |
długość | 128 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu |
079193 9012TT
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4000896226924
Kopiuj |
|
Numer producenta |
9012TT
Kopiuj |
|
Manufacturer | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |