{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 085 Nm | |
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M32 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 7 300 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/4 cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 153 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 3/8 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 2,1 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 104 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 7,47 m/s2 | |
długość | 188 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079192 9013M | |
EAN / GTIN | 4000896212347 | |
Numer producenta | 9013M |