Wkrętarki udarowe pneumatyczne Wersja krótka, Typ: 9012M-1

Nr art.: 079191 9012M-1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 678 Nm
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M 20
maksymalna prędkość obrotowa 8 800 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego 4-kątne
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 127,4 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 1,27 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 92,2 dB(A)
maks. wibracje wg EN 13,49 m/s2
długość 80 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079191 9012M-1
Kopiuj
EAN / GTIN 4000896218356
Kopiuj
Numer producenta 9012M-1
Kopiuj
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Ultrakompaktowe wkrętarki udarowe z mechanizmem udarowym Jumbo, zmianą kierunku obrotów jedną ręką i trójstopniowymi obrotami w prawo. Maksymalny moment obrotowy luzowania 1200 Nm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka