{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | S2326 | |
zakres momentu obrotowego | do 4,5 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M6 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 400 min-1 | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 336 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 6,3 mm | |
masa | 0,8 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 83 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość | 178 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu |
079161 S2326
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7322590011406
Kopiuj |
|
Numer producenta |
8431025736
Kopiuj |
|
Manufacturer | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |