Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB10/8L2P

Nr art.: 078573 IB10/8L2P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta IB 10/8 L2P
pobór mocy 1 500 W
długość 845 mm
szerokość 440 mm
wysokość 938 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ciśnienie robocze 0,7 – 10 bar
wydajność objętościowa powietrza 4 200 l/h - 48 000 l/h
masa 92 kg
Rodzaj produktu Urządzenia do czyszczenia suchym lodem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078573 IB10/8L2P
EAN / GTIN 4054278294247
Numer producenta 1.574-200.0

Opis

Wykonanie:

Swobodne czyszczenie podczas usuwania uporczywych zanieczyszczeń suchym lodem. Niewielki i ergonomiczny pistolet natryskowy idealnie nadaje się do wąskich pomieszczeń.

Zastosowanie:

Przenośne urządzenie z wbudowaną produkcją suchego lodu umożliwia również oczyszczanie złożonych podłoży, maszyn i części. Dzięki niewielkiemu zużyciu sprężonego powietrza nadaje się idealnie do stosowania z kompresorami warsztatowymi.

W dostawie:

Urządzenia do czyszczenia suchym lodem IB 10/8 L2P z wężem natryskowym 5 m, pistoletem natryskowym, oświetleniem dysz, przewodem przyłączeniowym CO2, dyszą płaską.

Wskazówka:

Butelka CO2 nie wchodzi w zakres dostawy. Charakterystyki CO2: Standardowa butla CO2 z rurą wznośną / zanurzeniową.