• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Odkurzacz do wiórów i cieczy, Oznaczenie producenta: VHO200

Nr art.: 078559 VHO200
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta VHO 200
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 400 W
pojemność zbiornika 75 l
długość 580 mm
szerokość 880 mm
wysokość 1 230 mm
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 55 l/s
podciśnienie 230 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB(A)
masa 60 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078559 VHO200
Kopiuj
EAN / GTIN 5711145490681
Kopiuj
Numer producenta 4010400054
Kopiuj
Manufacturer Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości bardzo trwałe odkurzacze przemysłowe Nilfisk CFM „Grey Line“.
Wydajny odkurzacz do cieczy wraz z wysokiej jakości zestawem do czyszczenia odpornym na działanie oleju. Wyposażony w rewersyjny zawór powietrza do niezawodnego i łatwego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia. Dodano również kosz na wióry oraz zestaw do opróżniania. Do rozmaitych prac związanych z czyszczeniem wykonywanych w branży metalurgicznej.

W dostawie:

W komplecie kosz na wióry, zestaw do opróżniania oraz zestaw do czyszczenia odporny na działanie oleju.

Wskazówka:

Odpowiednie wyposażenie zob. nr 078551-078552.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka