{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SW250 | |
pojemność zbiornika | 38 l | |
długość | 1 470 mm | |
szerokość | 920 mm | |
wysokość | 1 120 mm | |
teoretyczna wydajność powierzchniowa | 3 680 m2/h | |
szerokość robocza ze szczotkami bocznymi | 920 mm | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Zamiatarka |
Numer artykułu | 078550 SW250 | |
EAN / GTIN | 5715492191987 | |
Numer producenta | 50000494 |