Zestaw warsztatowy, oznaczenie producenta: ATTIX5

Nr art.: 078543 ATTIX5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ATTIX5
pasują do ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Numer producenta 302000927
Manufacturer Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Dodatkowy zestaw zasysający do nr 078541 i nr 078542 do uniwersalnego wykorzystania w warsztacie.

W dostawie:

  • wąż ssący 4 m, ⌀ 36 mm.
  • wygięta rura ze stali szlachetnej do trzymania w ręce oraz rura przedłużająca 2×500 mm.
  • profesjonalna dysza do podłóg 360 mm oraz plastikowa ssawka do szpar 300 mm.
  • dysza gumowa ukośnie ścięta 190 mm.