Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho ATTIX 751-11

Nr art.: 078541 751-11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ATTIX 751-11
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 500 W
pojemność zbiornika 70 l
długość 605 mm
szerokość 580 mm
wysokość 970 mm
długość węża ssącego 4 m
⌀ węża 36 mm
długość przewodu 7,5 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 60 l/s
podciśnienie 230 mbar
stopień oddzielania 99,9 %
poziom natężenia dźwięku przy pracy 57 dB(A)
masa 25 kg
System filtrów Filtr z włókniny polietylenowej
cechy szczególne Szczególnie ciche
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Numer producenta 302001523

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, do pracy na sucho i na mokro, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. Stopień filtracji > 99,9%.
  • bardzo cichy odkurzacz przemysłowy z trwałym filtrem z włókniny PET nadającym się do prania, układ łagodnego rozruchu, duża półka na narzędzia i dodatkowe gniazdko wtykowe.

W dostawie:

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu.
Wygięta rura ze stali stopowej, gumowa dysza ukośna, bez węża spustowego.

Wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).