{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Napięcie | 230 V | |
Zakres częstotliwości | 50 Hz - 60 Hz | |
moc przekazywana | 2 300 W | |
długość | 490 mm | |
szerokość | 390 mm | |
wysokość | 130 mm | |
masa | 4 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
stopień ochrony IP | IP 20 | |
Rodzaj produktu | Nagrzewnica indukcyjna |
Numer artykułu | 078332 W2300KIT_B | |
EAN / GTIN | 8718868455062 | |
Numer producenta | 8718868455062 |