• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Ładowarka, Typ: ASC145

Nr art.: 078328 ASC145
Price per 1 Sztuka
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CAS
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
napięcie znamionowe 12 V - 36 V
Rodzaj produktu Ładowarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078328 ASC145
EAN / GTIN 4007841068349
Numer producenta 068349
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Opis

Wykonanie:

Jeden akumulator i ładowarka do wszystkiego. Do ładowania wszystkich pakietów akumulatorów partnerów systemu CAS „Cordless Alliance System”.
Ładowarka szybkiego działania ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED”.