• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza 18V, Typ: 063993

Nr art.: 078323 063993
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MH5
pobór mocy 2 200 W
temperatura powietrza 50 °C - 500 °C
wydajność objętościowa powietrza 300 l/min
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Napięcie akumulatorów 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0
masa 660 g
Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
Rodzaj produktu Dmuchawy gorącego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078323 063993
Kopiuj
EAN / GTIN 4007841063993
Kopiuj
Numer producenta 063993
Kopiuj
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza mobile heat MH 5 oferuje cztery programy do specyficznych zastosowań. Ilość powietrza regulowana cyfrowo w sześciu stopniach (do 300 l/min).

W dostawie:

Wersja bez akumulatora oraz ładowarki i walizki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 078327 – nr 078328.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka