Dmuchawy gorącego powietrza 351403

Nr art.: 078321 351403
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta HG 2120E
    pobór mocy 2 200 W
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    temperatura powietrza 80 °C - 630 °C
    wydajność powietrza, stopień 1 150 l/min
    wydajność powietrza, stopień 2 300 l/min
    wydajność powietrza, stopień 3 500 l/min
    masa 850 g
    Rodzaj produktu Dmuchawy gorącego powietrza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078321 351403
    EAN / GTIN 4007841351403
    Numer producenta 6010013

    Opis

    Wykonanie:

    Dmuchawa gorącego powietrza HG 2120 E z regulacją elektroniczną, 3-stopniowa regulacja ilości powietrza w zakresie 150 – 500 l/min.
    Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie 80 – 630 °C

    Zastosowanie:

    Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka