Dmuchawy gorącego powietrza 008338

Nr art.: 078321 008338
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta HG 2620E
    pobór mocy 2 300 W
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    temperatura powietrza 50 °C - 700 °C
    wydajność objętościowa powietrza 150 l/min - 500 l/min
    masa 840 g
    Rodzaj produktu Dmuchawy gorącego powietrza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078321 008338
    EAN / GTIN 4007841008338
    Numer producenta 008338

    Opis

    Wykonanie:

    Dmuchawa gorącego powietrza z bezstopniową regulacją ilości powietrza.
    Wysokogatunkowa dmuchawa gorącego powietrza prosta HG 2620 E do użytku profesjonalnego.
    • Łatwa wymiana przewodu przyłączeniowego.
    • Wymienny układ grzewczy ceramiczny, trwałość ok. 800 h.
    • Ciśnienie powietrza do 4000 Pa.
    • Regulacja temperatury joystickiem w zakresie 50–700°C.
    • Regulacja ilości powietrza w zakresie 150–500 l/min.
    • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
    • Stopień schładzania.
    • Wyświetlacz LCD i wskaźnik ciepła resztkowego.

    Zastosowanie:

    Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka