Hydrauliczne urządzenie akumulatorowe do karbowania M18HCCT

Nr art.: 078254 M18HCCT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
    Połączenie z aplikacją OneKey
    oznaczenie producenta M18HCCT-201C
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Siła tłoczenia 53 kN
    maks. przekrój przy wykonaniu z miedzi 300 mm2
    maks. przekrój przy wykonaniu z aluminium 150 mm2
    Czas zaciskania <3 s
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    masa z akumulatorkiem 3,7 kg
    Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078254 M18HCCT
    EAN / GTIN 4002395138821
    Numer producenta 4933451194

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowe, hydrauliczne narzędzie do zaciskania końcówek przewodów i łączników od 16 mm2 do 300 mm2.
    • FORCE LOGIC™hydrauliczne, akumulatorowe narzędzie zaciskowe 53 kN, wykonuje połączenia zaciskowe w czasie poniżej 3 s
    • optymalne wyważenie dla obsługi jednoręcznej 
    • In-Line Design i głowica obrotowa w zakresie 350°-szczególnie korzystne do pracy w trudno dostępnych miejscach
    • kompatybilne z ONE KEY™. Możliwość transmisji danych przez Bluetooth w celu opracowywania raportów o stanie urządzenia 
    • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatyczne dopasowanie nacisku do łącznika, zapewnienie optymalnego nacisku w każdej operacji i wizualizacja ciśnienia całkowitego za pomocą zielonego światła
    • długotrwała niezawodność. Konserwację przeprowadza się po wykonaniu 30000 połączeń zaciskowych
    • uniwersalny uchwyt dla wszystkich stosowanych wkladek zaciskowych U.

    W dostawie:

    Ładowarka M12-18C, walizka transportowa.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka