{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18HKP-201CA | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
Siła tłoczenia | 60 kN | |
maks. średnica | 100 mm | |
maks. głębokość tłoczenia w stali | 3 mm | |
maks. głębokość tłoczenia w stali stopowej | 2,5 mm | |
masa | 2,3 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Perforator |
Numer artykułu |
078252 M18HKP-SET
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4002395138920
Kopiuj |
|
Numer producenta |
4933451204
Kopiuj |
|
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |