Piły tarczowe Drytech® ⌀ 203 mm, Liczba zębów: 54

Nr art.: 078243 54
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zębów Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D arkusza 203 mm
⌀ otworu 25,4 mm
nadaje się do materiału INOX
Liczba zębów 54
szerokość skrawania B 1,7 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078243 54
EAN / GTIN 4260052468104
Manufacturer JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Wykonanie:

Optymalnie nadają się do cięcia metalowych krat, blach trapezowych, profili, kanałów kablowych, rur do rolet, itd. Przy grubości 1,0 do 1,7 mm zestawy brzeszczotów LBS są wyraźnie cieńsze od typowych brzeszczotów. Dzięki temu są bardziej oszczędne, wydajne i szybsze. Energooszczędne, co tym samym zapewnia większą moc akumulatora.
Maks. prędkość skrawania 4000 obr./min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka