• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Piła tarczowa HM Drytec® ⌀ 320×25,4 mm 72

Nr art.: 078242 72
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do 078234, wielk. 8320
nadaje się do materiału do materiału grubościennego
Liczba zębów 72
liczba zębów zoptymalizowana dla Grubość materiału 2,5 - 4 mm
szerokość skrawania B 2,2 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078242 72
EAN / GTIN 4260052466957
Numer producenta 608278

Opis

Wykonanie:

Piła tarczowa z węglików spiekanych do precyzyjnego cięcia.
  • Bezpieczeństwo pracy: Cienkościenna, o niskim poziomie wibracji ograniczająca hałas.
  • Bardzo duża trwałość.
  • Wysoka jakość cięcia.
  • Możliwość ostrzenia 5×.
  • Uniwersalne zastosowanie do stali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych (nie nr 078236).

Wskazówka:

Inne specjalne tarcze np. do aluminium lub INOX dostępne na zapytanie.