• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Stół roboczy i warsztatowy GTA 2600, Typ: GTA2600

Nr art.: 078241 GTA2600
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GTA 2600
pasują do 078232
udźwig 160 kg
masa 21,6 kg
wysokość 820 mm
Rodzaj produktu Stojak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Numer producenta 0601B12300
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Stojak do piły poprzecznej i uciosowej GCM 18 V - 216 DC marki Bosch.
  • Wygodna wysokość robocza wynosząca 0,82 m.
  • Lekka i stabilna konstrukcja, udźwig do 160 kg.