Piła tarczowa z węglików spiekanych, tylko do INOX ⌀ 355×25,4 mm 90

Nr art.: 078236 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pasują do 078231, wielk. 9435
    nadaje się do materiału do obróbki INOX
    Liczba zębów 90
    liczba zębów zoptymalizowana dla Grubość materiału do 2,5 mm
    szerokość skrawania B 2 mm
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078236 90
    EAN / GTIN 4260052463895
    Numer producenta 600570 NSF

    Opis

    Wykonanie:

    Piła tarczowa z węglików spiekanych do precyzyjnego cięcia.
    • Bezpieczeństwo pracy: Cienkościenna, o niskim poziomie wibracji ograniczająca hałas.
    • Bardzo duża trwałość.
    • Wysoka jakość cięcia.
    • Możliwość ostrzenia 5×.
    • Uniwersalne zastosowanie do stali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych (nie nr 078236).

    Szczególnie do stali nierdzewnych, z powłoką.

    Wskazówka:

    Inne specjalne tarcze np. do aluminium lub INOX dostępne na zapytanie.