{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 8203E | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
pojemność akumulatora | 5,5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 203 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 67 mm | |
maks. głębokość cięcia 45° | 42 mm | |
Masa bez akumulatorów | 5,4 kg | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078235 8203E | |
EAN / GTIN | 4260052468050 |