Piła poprzeczna i uciosowa BITURBO Akumulator GCM18216DC

Nr art.: 078232 GCM18216DC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: karton
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie karton
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
    oznaczenie producenta GCM 18V-216 DC
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    ⌀ brzeszczotu 216 mm
    ⌀ otworu brzeszczotu 30 mm
    maks. głębokość cięcia 90° 70 mm
    maksymalna długość cięcia 90° 300 mm
    maks. głębokość cięcia 45° 45 mm
    maksymalny kąt pochylenia w lewo 47 stopni
    maksymalny kąt pochylenia w prawo 47 stopni
    maksymalny kąt uciosu w lewo 52 stopni
    maksymalny kąt uciosu w prawo 60 stopni
    masa 15,3 kg
    elektroniczna regulacja prędkości obrotowej tak
    Rodzaj produktu Piły
    napięcie znamionowe 18 V

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Numer producenta 0601B47000

    Opis

    Wykonanie:

    Akumulatorowe piły poprzeczne i uciosowe.
    • Wysoki przekrój ciętego materiału dzięki dużej głębokości cięcia wynoszącej 70 mm.
    • Optymalna mobilność dzięki niewielkiemu ciężarowi i doskonałej ergonomii.
    • Interfejs użytkownika do regulacji prędkości obrotowej.
    • Wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi.

    W dostawie:

    ⌀ brzeszczotu 216 mm, dociskacz, nakrętka SDS, moduł Bluetooth GCY 42.