Piła poprzeczna i uciosowa, Typ: PS254L

Nr art.: 078229 PS254L
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta PS254L
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 000 W
maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
maksymalny kąt pochylenia w lewo 47 stopni
maksymalny kąt pochylenia w prawo -2 stopni
maksymalny kąt uciosu w lewo 50 stopni
maksymalny kąt uciosu w prawo 50 stopni
masa 19,5 kg
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Numer producenta 4935440670

Opis

Wykonanie:

Piła poprzeczna i uciosowa z funkcją pociągową
  • możliwość cięcia do 305×90 mm przy kącie 90° 
  • z laserem do wyznaczania linii cięcia i diodami do oświetlenia miejsca pracy, zapewniającymi dokładne cięcie 
  • dokładna regulacja kąta uciosu do 50° z możliwością blokady 
  • przewód zasilający 3 m 
  • układ odsysania pyłu wychwytuje 80% cząstek pyłu.

W dostawie:

Uchwyt do mocowania obrabianych przedmiotów, wąż odsysający i pokrywa, tarcza z 48 zębami (⌀ tarczy: 254/ ⌀ otworu: 30 mm), narzędzie do wymiany tarczy.

Wskazówka:

Odpowiedni brzeszczot do piły tarczowej zob. pod nr 078227 i nast.