Piły szablowe US1300XE

Nr art.: 078225 US1300XE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta US1300XE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 300 W
długość skoku 30 mm
liczba skoków 0 min-1 - 2 800 min-1
masa 3,8 kg
maks. wibracje wg EN 18,5 m/s2
cechy szczególne FIXTEC
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078225 US1300XE
EAN / GTIN 4002395197675
Numer producenta 4935413235

Opis

Wykonanie:

Wydajna piła szablasta o mocy 1300 W, nadająca się zwłaszcza do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, rur i kształtowników metalowych.

W dostawie:

walizka, brzeszczot.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.