{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | SSPE1500X | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 500 W | |
długość skoku | 32 mm | |
liczba skoków | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
masa | 4 kg | |
maks. wibracje wg EN | 15,2 m/s2 | |
cechy szczególne | FIXTEC / AVS | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078224 SSPE1500X | |
EAN / GTIN | 4002395241699 | |
Numer producenta | 4933428900 |