Akumulatorowa piła szablowa bez akumulatora SSE18LTXBL

Nr art.: 078223 SSE18LTXBL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta SSE 18 LTX BL
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
długość skoku 32 mm
liczba skoków 0 min-1 - 2 700 min-1
masa 3,1 kg
maks. wibracje wg EN 27,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078223 SSE18LTXBL
EAN / GTIN 4061792172524
Numer producenta 602267650

Opis

Wykonanie:

Wydajna, akumulatorowa piła szablasta o niewielkiej masie i wygiętym uchwycie Softgrip zapewniającym wysoki komfort pracy.
  • Bezszczotkowy silnik zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność.
  • Ogranicznik głębokości z możliwością regulacji bez użycia narzędzi.
  • Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością skokową dostosowaną do materiału.
  • Możliwość obracania brzeszczotu o 180° dla wygodnej pracy nad głową.
  • Metabo Quick do wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi.
  • Załączany ruch wahadłowy.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.
Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 − nr 073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne