{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | SSEP 1400 MVT | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 400 W | |
długość skoku | 32 mm | |
liczba skoków | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
masa | 4,6 kg | |
maks. wibracje wg EN | 12,9 m/s2 | |
cechy szczególne | Metabo Quick | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
system antywibracyjny | tak | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Numer producenta | 606178500 |