Piły szablowe akumulatorowe, Typ: M18FHZ

Nr art.: 078220 M18FHZ
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ HB 18 V
oznaczenie producenta M18FHZ-502X
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
długość skoku 22 mm
liczba skoków 0 min-1 - 3 000 min-1
masa 2,6 kg
maks. wibracje wg EN 9,9 m/s2
cechy szczególne FIXTEC, LED
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Numer producenta 4933459885

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablowa Milwaukee do prac w trudno dostępnych miejscach.
  • Elektroniczny, bezstopniowy układ sterowania częstotliwością skoków oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem.
  • System wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.
bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ o dużej mocy.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla jeszcze większej mocy.
  • Akumulatory REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw zapewniającym długi okres użytkowania.
  • Długość skoku 22 mm i 3000 obr./min dla maksymalnej kontroli.
  • Obrotowa stopa pozwala zoptymalizować pozycję wycinania.

W dostawie:

Z walizką transportową HD Box, 2× akumulatorem 18V, ładowarką szybkiego działania i brzeszczotem.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.
Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. pod nr 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.